Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HerculesCS - Hublot LED en fonte d'aluminium IP65 IK10 rond 240V 19W 3000K-4000K-6500K Noir
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K
Diffuseur en polycarbonate et corps et collerette en fonte d'aluminium
Indice de protection IP65
Résistance aux chocs IK10
Plage de fonctionnement -25° à +45° C
Garantie 5 ans
Doté d'un corps et d'une collerette en fonte d'aluminium, l'Hercules™CS IP65 à couleur commutable est la solution polyvalente par excellence. Disponible avec collerette ronde ou demi-lune pour des installations intérieures et extérieures, il est égal
ement disponible en version à détection hyperfréquence.
Herculescs
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
IK
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
largeur d'encastrement
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules